※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
83x93x51mm[電波]置時計(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110396
品番
EA798CA-124
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
機能
電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93(W)×51(D)×83(H)mm
仕様
電波受信機能
電源
単3電池×2本(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○