※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
直径305mm[電波]掛時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110895
品番
EA798CC-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
色
シルバー
仕様
電波受信機能
電源
単3電池×1本(付属)
表示方式
アナログ
周波数
40kHz/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
305×46
電波時計
○