※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78x138x45mm[電波]置時計(AC電源)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44111035 品番EA798CG-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500
機能アラーム、スヌーズ、 ライト(常時点灯)、 カレンダー、 温湿度表示、環境目安表示、 12/24時間制表示切替、 2段階角度調節 仕様電波受信機能 サイズ138(W)×45(D)×78(H)mm 電源ACアダプタ 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする