エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き掛け兼用時計
247x508x46mm[衛星電波]掛・置兼用時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111148
品番
EA798CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
機能
フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×46×247
仕様
衛星電波受信機能
電源
単2電池×6本(付属)
表示方式
デジタル
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.64MB)