※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64x154x39mm[電波]置時計(100V交流式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44111297 品番EA798CT-61B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)154×39×64 付属品専用ACアダプター バックアップ電池 仕様電波受信機能 質量(g)135 電源交流電源(専用ACアダプター使用) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 材質(フレーム)プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス 日付表示 電波時計 温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする