※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111735
品番
EA809Z-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
粒度
#16
用途
コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
寸法(mm)
直径125×4×22mm穴
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
適合材
コンクリート