※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの フレキシブル砥石
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111769
品番
EA809ZA-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
粒度
AC60
用途
一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
穴径(Φmm)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
直径100×2×15