※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの フレキシブル砥石
100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111805
品番
EA809ZJ-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
用途
ステンレス鋼の研磨作業用
粒度
WA60
寸法(mm)
直径100×2×15mm穴
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13100
適合材
ステンレス