※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44113144
品番
EA815GL-413A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
コンセント個数
7
電源コード(m)
2
プラグ形状
スイング(3P対応、絶縁カバー付)
仕様
差し込み口は2Pでも3Pでも接続可能です。
寸法(mm)
31×24×280(H)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P/3P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
雷ガード
あり