※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113659
品番
EA819BT-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
軸径
1/4”(6.35mm)
仕様
インパクトドライバー用
線径(Φmm)
0.15mm
材質(ブラシ部)
スチール
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500rpm
外径
32mm