※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44113668 品番EA819BT-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960
軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15mm 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm 外径38mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする