※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ホイールブラシ・平型ブラシ
150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113729
品番
EA818-212A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
用途
錆落し、研磨に
仕様
試験回転後、研磨作業を行ってください。
線径(Φmm)
約0.15mm
厚さ
約10mm
材質(ブラシ部)
真鍮
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4300rpm