※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの カップ型ブラシ
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113878
品番
EA819BR-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
軸径
6.0mm
材質
スチール
寸法(mm)
外径:50 線径:0.3 毛丈:25
全長(mm)
85
軸長(mm)
35
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000rpm