※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113993
品番
EA819BT-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
軸径
1/4”(6.35mm)
外径(mm)
50
ブラシ長(mm)
50
仕様
インパクトドライバー用
線径(Φmm)
0.2
材質(ブラシ部)
真鍮
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500rpm