※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44114097
品番
EA819BT-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径
1/4”(6.35mm)
仕様
スプリング入り
材質
真鍮
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:15 線径:0.15 幅:30