※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44114106 品番EA819BT-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。

軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする