※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
33x210mmオーガービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115436
品番
EA824W-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
210
有効長(mm)
140
用途
一般木材用
仕様
電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)
33
シャンク
六角シャンク
適正回転数(min
-1
)
1500rpm