※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36x330mmオーガービット(12mm六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44115506 品番EA824WP-36A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580
材質普通鋼 全長(mm)330 有効長(mm)240 用途一般木材用 仕様電気ドリル対応 寸法(mm)36 シャンク六角シャンク シャンクサイズ(mm)10 適正回転数(min-1)1500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする