※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防犯アラーム
ドアセンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116048
品番
EA864CE-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,960
仕様
EA864BB-31、-32、-33、-36(テレビドアホン)に接続可能
サイズ
28×23×126(H)mm
質量(g)
45(本体のみ)、磁石:5
電源
リチウムイオン電池(内蔵)