※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44116084 品番EA864CG-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット> サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする