※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
[足もと注意]表示板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116136
品番
EA864CG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
文字内容
足もと注意
材質
アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様
非粘着
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
200×450