HV-610 携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 44116356 HV-610 携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 44116356 HV-610 携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 44116356

携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44116356 品番HV-610
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。
温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。
熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。
卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。

用途熱中症や乾燥の指数管理 付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個 測定範囲乾燥指数:1.0〜70.0g/m3 質量(g)約30 電源CR2032リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5 温度測定範囲(℃)0.0〜+50.0 湿度測定範囲(%)20〜95RH 電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
注意
※本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。 風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
※製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする