※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 湿式掃除機
AC100V/1060W汚水回収用掃除機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116504
品番
EA899AY-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吸込仕事率(W)
510
付属品
汚水取り用床ノズル×1個、サクションホース×1本、延長管セット×3本
仕様
汚水をスムーズに回収。 コンパクトで扱いやすいウェットバキューム
質量(kg)
11.5
サイズ
387(W)×448(D)×540(H)mm
電源(V)
100
消費電力(W)
1060
電源
100V
コード長さ(m)
10
消費電力
1060W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×448×540
騒音値(dB)
72
吸水容量(L)
15