大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44116712
品番
M10×120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.5
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
ねじ長さb(mm)
26
寸法ds(Φmm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目