大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44117193
品番
M14×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
2
寸法K(mm)
9
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
ねじ長さb(mm)
全ねじ
寸法ds(Φmm)
14
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目