※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117283
品番
EA899HF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,550
販売価格(税別)
¥
90,500
バスケットに入れる
吸込仕事率(W)
180W
付属品
電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル
仕様
乾・湿両用ミドルサイズタイプ
サイズ
335×387×539(H)mm
電源
100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
64dB