※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 1連はしご
1.02-1.44mトラック昇降はしご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117545
品番
EA902XC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,730
販売価格(税別)
¥
114,300
バスケットに入れる
全長(m)
1.6/2.0
質量(kg)
15
最大使用荷重(kg)
150kg
仕様
アルミ合金製
段数
4段