TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117686
品番
HTH-U100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在
取付高(mm)
132
最大荷重(daN)
100
偏心(mm)
35
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった