TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117878
品番
AD50WB-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(g)
142
寸法L(mm)
118
表面
三価クロムメッキ
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。
※固定には別途アンカーボルト(M10)が必要となります。
商品説明動画
【フットパーツ】アジャスター取付方法
参考になった