メイン画像

S5CFB-B-15M 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業 44118526 S5CFB-B-15M 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業 44118526

衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 44118526 品番 S5CFB-B-15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。

用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。 仕様(JIS認証番号)JE0507012 長さ(m)15 規格5C JIS規格C3502 最高使用温度(℃)60 仕上外径(mm)7.7±0.5 曲げ半径(mm)77以上 絶縁体標準厚さ(mm)1.98 シース標準厚さ(mm)0.95 内部導体(mm)1.05 特性インピーダンス(Ω)75±3 最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする