メイン画像
富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の 通信ケーブル
富士電線工業の 同軸ケーブル
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
44118578
品番
S5CFB-H-15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途
衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。
仕様
(JIS認証番号)JE0507012
色
灰
長さ(m)
15
規格
5C
JIS規格
C3502
最高使用温度(℃)
60
仕上外径(mm)
7.7±0.5
曲げ半径(mm)
77以上
絶縁体標準厚さ(mm)
1.98
シース標準厚さ(mm)
0.95
内部導体(mm)
1.05
特性インピーダンス(Ω)
75±3
最低使用温度(℃)
(固定/移動)-25/-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表