※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000BK1010 #3000 ブラックシート モリリン 44118614 3000BK1010 #3000 ブラックシート モリリン 44118614

#3000 ブラックシート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)約10×10 番手#3000 注文コード44118614 品番3000BK1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・厚さ・番手など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用目安約3年
遮光性の高いブラック色です。

用途
屋外のカバーに
夏場の紫外線対策用に。
形状折り畳みタイプ ブラック 長さ(m)約10 ハトメ数44 番手#3000 呼び寸法(縦×横)(m)約10×10 ハトメピッチ(cm)約90 幅(m)約10 特性遮光性 適用畳数約44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43327858
2024-05-17
用途:
家庭菜園
飲食業

畑で雑草堆肥作りの時カバーして発酵させるため購入させていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする