※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

440-820x80x72mm調味料トレー(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44118875 品番EA912J-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950
材質スチール(粉体塗装) 仕様排気口カバーの高さ約1.5cm以下に対応 サイズ440/820×80×72mm 耐荷重3kg 適合サイズ幅約43/80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする