※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの 卓上備品・テーブルウェア
エスコの カスター・卓上用調味料入れ
90x150x110mm調味料入れ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118884
品番
EA912J-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
PS樹脂、ABS樹脂
仕様
スプーンを内部の板に引っ掛けて収納できるので、簡単に引き出せます。
サイズ
90(W)×150(D)×110(H)mm
容量
650ml
耐熱温度(℃)
80℃