※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの グルーミング用品
エスコの 爪切り
エスコの ニッパー型爪切り
120mm爪切り(ヤスリ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120537
品番
EA916HB-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
付属品
爪ヤスリ
仕様
アール刃タイプ
材質
特殊ステンレス鋼
刃長
13mm
全長(mm)
120
質量(g)
35(爪切り)