※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
5Wメガホン(録音機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120634
品番
EA916X-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約70/100mサイレン
仕様
録音・再生機能付きハンドメガホン
材質
ABS樹脂
サイズ
直径138×220mm
質量(g)
463
電源
単2電池×4本(別売)
定格出力
5W