※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
5Wメガホン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120643
品番
EA916X-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約70/100mサイレン
材質
ABS樹脂
サイズ
直径97×155mm
質量(g)
277
電源
単3電池×6本(別売)
定格出力
5W