※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 汎用ケーブル
エスコの VCTF
102-914mmカールコード(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120747
品番
EA916ZL-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
仕様
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質
カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
リング内径(Φmm)
22
開口幅(mm)
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表