※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーキャップ(4個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44120774 品番EA916ZL-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330
材質ビニール 仕様区別のつきにくい鍵の選別に。 サイズ外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm 穴寸法(Φmm)1.7×10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする