大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44121804
品番
M10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
218
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
ねじ長さb(mm)
全ねじ
寸法Z(mm)
約1.5
寸法ds(Φmm)
10
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目