※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの シダホウキ
1250x340mmシュロほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123373
品番
EA928AD-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
全長(mm)
1250
仕様
繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質
毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)
115/120
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300