※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
1250x450mmPP先割ほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123398
品番
EA928AD-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
全長(mm)
1250
仕様
先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。
材質
毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)
115/120
繰り返し・詰め替え
対応