※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ウエス
エスコの マイクロファイバーウエス
300x400mmマイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124353
品番
EA929DB-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
仕様
表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。
材質
表:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏
サイズ
300×400mm
生地の種類
マイクロファイバー