※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124807
品番
EA940D-13AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
IDEC製
型式
ABN211
色
赤
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
定格容量
600V・10A
直径(mm)
39