※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44125543 品番EA940AF-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400
用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量23A600V(2.0mm2×3心)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする