※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
AC125V/15AL型タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126408
品番
EA940CD-25A
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥340
¥
279
バスケットに入れる
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ
横
サイズ
29×40×16mm
質量(g)
17g
定格
15A・125V(1500W)
コンセント個数
1
コンセント
2P×1個