※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126566
品番
EA940D-1YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
接点構成
1a
動作方式
モメンタリ形
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
ABN110
色
黄色
定格容量
600V/10A
径(mm)
39mm