※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126593
品番
EA940D-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
仕様
IDEC製
型式
ABN111
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
動作方式
モメンタリ形
端子ねじ
M3.5
定格容量
600V/10A
径(mm)
39