※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126609
品番
EA940D-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
接点構成
1a
動作方式
オルタネイト形
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
AON110B
色
黒
定格容量
600V/10A
径(mm)
35