※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1a-1b/30mmプッシュロックターンリセットスイッチ(赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126715
品番
EA940D-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
1a1b
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
AVN311N
色
赤
端子ねじ
M3.5
定格容量
600V/10A
径(mm)
40